1/2″ Gezamenlijk inzetstuk (mm) 9 mm

Artikelnummer: 4440M 9mm
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4440M 9mm
EAN/GTIN 4991644082018
Nummer fabrikant 4440M 9mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 63 mm
Dimensie D2: 25 mm
D1: 14 mm
Lengte: 8,3 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 9 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen