1/2″ Gezamenlijk inzetstuk (mm) 16 mm

Artikelnummer: 4440M 16mm
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4440M 16mm
EAN/GTIN 4991644082087
Nummer fabrikant 4440M 16mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 68 mm
Dimensie D2: 25 mm
D1: 22,8 mm
Lengte: 13 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 16 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen