MARTOR SECUNORM HANDY 444 , 1 in individuele doos

Artikelnummer: 444.02
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
    Producttype Veiligheidsmes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 444.02
    EAN/GTIN 4002632916991
    Nummer fabrikant 444.02
    L-nummer L60170 828

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De klassieker in zakformaat. Met roestvrij handvat.
    Laat u niet misleiden door het compacte formaat van de SECUNORM MOBIELE TELEFOON. Handig betekent niet schattig, integendeel: Het is een snij-gereedschap met „bijt” en alle kwaliteiten die zelfs in vochtige werkomgevingen vereist zijn. Hierdoor kunt u de roestvrijstalen handvat bijzonder lang gebruiken. Daarnaast accepteert de veiligheidsmes ook hoge snijfrequenties en vrijwel elk snijmateriaal.
    • Basismateriaal:
      Roestvrij staal
    • Dubbelzijdige schuifregelaar
      met rechts? Met links? Dat maakt hier niet uit. Omdat we de SECUNORM MOBIELE TELEFOON hebben uitgerust met een schuif die van beide kanten toegankelijk is. Dus iedereen kan er echt mee werken!
    • Roestvrij en robuust
      Een krachtpatser, vindt u terecht. Omdat de kunststof inzetstuk met het blad in een handvat van roestvrij metaal is gemaakt. Dus je snij-gereedschap gaat extra lang met je mee ″door dik en dun″.
    • Handig formaat
      de SECUNORM MOBIELE TELEFOON past in elke tas. Wanneer het niet nodig is. Tijdens het zagen zult u genieten van de lichtheid en beheersbaarheid. En de stevige bevestiging op de gegroefde schuif.
    • Zonder gereedschap
      het blad vervangen is zo eenvoudig dat u geen gereedschap of instructies nodig hebt. Alleen voor alle gevallen: Trek het plastic inzetstuk uit de achterkant van de handvat, draai of vervang het mes, alles terug en klaar!
    • 4-weg bruikbaar mes
      Waarom hebt u meer van uw blad? Omdat hij twee messen en vier scherpe randen heeft. Door te draaien en te draaien verviervoudigt u de bedrijfstijd – en maait u keer op keer als nieuw.
    • Belangrijkste snijmaterialen:
      Doos: Tot 2-laags verpakking
      , stretch, krimpfolie
      plakband
      -plastic band
    • Snijtoepassing:
      Open de plakband snijfolie of de folie uitrekken Knip het karton aan de bovenkant open

      /bedekt

    Kenmerk:

    • Handgreep: schuifregelaars aan 2 zijden
    • Hanteren:rechts- en linkshandig
    • Veiligheidstechnologie I: Hoge beveiliging (SECUNORM)
    • Veiligheidstechnologie II: Automatische terugtrekking van lemmet
    • Transportslot: Nee
    • Trigger: Duimen
    • Ergonomie Ergonomisch
    • Snijdiepte (samengevat): 8, 5 mm
    • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 2-laags, doos: 1-laags, wrap, stretch, krimpfolie, plakband, Plastic banden, verpakkingsmateriaal, foliën en papiervliezen, garens, koord,
    • Snijtoepassing: Open plakband, knip folie of rekken, snijd karton open/bedekt aan de zijkanten, snijd open karton aan de bovenkant
    • Schuureigenschappen: Hoge slijtvastheid
    • Steun/oogje: Nr.
    • Tape kras: Nee
    • Basismateriaal: Roestvrij staal
    • SoftGrip: Nee
    • Metaal detecteerbaar: Nee
    • Gemonteerd blad: 45,60
    • Uitgangslengte blad (max.): 13, 3 mm
    • Optioneel blad: 145,60
    • Gemonteerde bladvorm (mes): Rechthoekig blad
    • Gemonteerde messen (mes): 4-voudig bruikbaar
    • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
    • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
    • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
    • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
    • Als promotieartikel mogelijk: Ja
    • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen