Dames High Vis Shell Jas High Vis Rood/Zwart XXL

Artikelnummer: 443619875599XXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur rot / schwarz
    Uniseks-maat 2XL
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 443619875599XXL
    EAN/GTIN 7330509851432
    Nummer fabrikant 443619875599XXL

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²

    Details
    Verwijderbare ID-zak, D-ring
    Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag met rits
    Verwijderbare en verstelbare capuchon met mesh voering, Kap aangepast voor helm en gehoorbescherming
    Taped naden
    Goed oppervlak voor transfer, Rits in voering voor transfer
    Metalen knopen
    Metalen karabijnhaak
    Lussen geplaatst aan beide zijden van de borst voor plaatsing van microfoon en andere accessoires

    Afwerking
    Extensieve rug, Verstelbare zoom met trekkoord
    Innerlijk polsbandje aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouweinde met klittenband

    Zakken
    Binnenzak met rits, Binnenzak van gaas, Napoleonzak aan binnenkant windflap voor
    Raglanmouwen
    Binnenzakken met rits en fleecevoering
    Borstzak met rits en D-ring
    Armzak voor pen

    Functionaliteit
    Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Ventilatie in rug
    Voorgebogen mouwen

    Voorsluiting
    Inwendige windflap met fleece, Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof, Windflap met klittenband, hypalon-grip met reflecterende overdracht

    Reflex
    50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen, Reflectoren op schouders

    Lijn
    Geborstelde mesh-voering

    Omschrijving:

    • Shelljack in damesuitvoering, klasse 2 Hi-Vis, zodat u zichtbaar blijft wanneer dat het meest nodig is
    • Het jack is wind- en waterdicht met getapete naden, en de capuchon is afneembaar en geschikt voor helmen en oorbeschermers
    • Tweewegrits aan de voorzijde en ventilatie aan de achterzijde
    • Ook verkrijgbaar in herenmodel 4435

    Norm:

    • EN 343, Class 4,4
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen