Dames High Vis Shell Jas High Vis Oranje/Navy L

Artikelnummer: 443619875389L
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur orange / marineblau
Uniseks-maat L
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 443619875389L
EAN/GTIN 7330509864951
Nummer fabrikant 443619875389L
L-nummer L00980 5207

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Verwijderbare ID-zak, D-ring
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag met rits
Verwijderbare en verstelbare capuchon met mesh voering, Kap aangepast voor helm en gehoorbescherming
Taped naden
Goed oppervlak voor transfer, Rits in voering voor transfer
Metalen knopen
Metalen karabijnhaak
Lussen geplaatst aan beide zijden van de borst voor plaatsing van microfoon en andere accessoires

Afwerking
Extensieve rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Innerlijk polsbandje aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouweinde met klittenband

Zakken
Binnenzak met rits, Binnenzak van gaas, Napoleonzak aan binnenkant windflap voor
Raglanmouwen
Binnenzakken met rits en fleecevoering
Borstzak met rits en D-ring
Armzak voor pen

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Ventilatie in rug
Voorgebogen mouwen

Voorsluiting
Inwendige windflap met fleece, Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof, Windflap met klittenband, hypalon-grip met reflecterende overdracht

Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen, Reflectoren op schouders

Lijn
Geborstelde mesh-voering

Omschrijving:

  • Shelljack in damesuitvoering, klasse 2 Hi-Vis, zodat u zichtbaar blijft wanneer dat het meest nodig is
  • Het jack is wind- en waterdicht met getapete naden, en de capuchon is afneembaar en geschikt voor helmen en oorbeschermers
  • Tweewegrits aan de voorzijde en ventilatie aan de achterzijde
  • Ook verkrijgbaar in herenmodel 4435

Norm:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen