Vierkant-adapter geïsoleerd 3/8" voor 1/4" dopsleutel

Artikelnummer: 44355
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
Producttype Schroevendraaierset

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44355
EAN/GTIN 4010995443559
Nummer fabrikant 44355
L-nummer L60070 4783

Omschrijving

Omschrijving:

  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Verbetert uw efficiency: Adapter maakt 1/4″ dopsleutel-schroefverbindingen mogelijk met de 3/8“ momentsleutel.
  • Toepassing: In combinatie met de 3/8″″ momentsleutel kunnen 1/4″″ dopsleutelinzetten worden gebruikt voor het vastschroeven van zeskantschroeven.
    Voor werkzaamheden nabij spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Bij het werken aan spanningvoerende delen komt de veiligheid van de gebruiker op de eerste plaats. De vierkant-adapter voor dopsleutels maakt in combinatie met de geïsoleerde Wiha 3/8“ momentsleutel het gebruik van geïsoleerde ¼“ dopsleutelinzetten mogelijk. De adapter is ontworpen voor een krachtoverdracht van max. 25 Nm voor het gecontroleerd vast- en losdraaien van zeskantschroeven en -moeren. De geïsoleerde adapter voor dopsleutels wordt conform de internationale norm IEC 60900 aan een 100% controle onderworpen en maakt veilig werken mogelijk nabij spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Alleen compatibel met de geïsoleerde 3/8“ momentsleutel voor max. 25 Nm.
  • DIN EN/IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Binnenvierkant 1 (Duim): 1/4″
  • Momentbereik max (Nm): 25 Nm
  • Momentbereik min - max (Nm): - 25
  • Totale lengte (mm): 100 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen