High Vis Shell Jas High Vis Yellow/Navy XXXL

Artikelnummer: 443519873389XXXL
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
Kleur gelb / marineblau
Uniseks-maat 3XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 443519873389XXXL
EAN/GTIN 7330509856826
Nummer fabrikant 443519873389XXXL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Verwijderbare ID-zak, D-ring
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag met rits
Verwijderbare en verstelbare capuchon met mesh voering, Capuchon aangepast voor helm en gehoorbescherming
Getapete naden
Goed oppervlak voor transfer, Rits in voering voor transfer
Metalen knopen
Metalen karabijnhaak
Lussen geplaatst aan beide zijden van de borst voor plaatsing van microfoon en andere accessoires
Reflecterende print op de achterkant van de kap

Afwerking
Extensieve rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Inwendig polsbandje aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouweinde met klittenband

Zakken
Binnenzak met rits, Binnenzak van gaas, Napoleonzak aan binnenkant windflap voor
Raglanmouwen
Binnenzakken met rits en fleecevoering
Binnenzak met rits en D-ring
Armzak voor pen

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Ventilatie in rug
Voorgebogen mouwen

Voorsluiting
Robuuste verborgen plastic eenrichtingsrits, Binnenkant windflap met fleece, Windflap met klittenband, hypalon-grip met reflecterende overdracht

Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen, Reflectoren op schouders

Lijn
Geborstelde mesh-voering

Omschrijving:

  • Shell jack in klasse 3 Hi-Vis, zodat je zichtbaar blijft wanneer je dat het meest nodig hebt
  • Het jack is wind- en waterdicht met getapete naden, en de capuchon is afneembaar en aangepast voor helmen en oorbeschermers
  • Ventilatie op de rug
  • Ook verkrijgbaar in damesmodel 4436

Norm:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification B
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.