821 FG Grote meettafel 300 x 200 mm

Artikelnummer: 4435101
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Meettafel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4435101
    EAN/GTIN 4059192017477
    Nummer fabrikant 4435101
    L-nummer L40100 93

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Extreem stevig ontwerp
    • Tafelblad van zwart hard graniet, gelept
    • Zuil en verstelbare verlengarm met sterke afmetingen voor hoge buigstijfheid
    • Maak van gepolijst, roestvrij staal
    • Uitschuifarm voorzien van valrem
    • Fijne verstelling, gecreëerd door sterk, buigstijf parallel veersysteem

    Omschrijving:

    Grote meettafel van hard graniet met fijninstelling MarStand 821 FG
    • Werkbereik a: 0 - 250 mm
    • Opspangat: 8H
    • Fijninstelling

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Tolerantie vlakheid DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm
    • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
    • Naam productgroep: MarStand
    • Naam product: Grote meettafel van hard graniet met fijninstelling
    • Montagegat: 8H7
    • Type product: 821 FG
    • Werkbereik a: 0 - 250
    • Gewicht product: 15.80 kg
    • Fijnafstelbereik mm: 0.4 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen