{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Afschrijfhoogte | 200 mm | |
Nonius | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,03 mm | |
Zuildoorsnede | 20×6 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Voetlengte | 100 mm | |
Voetbreedte | 65 mm | |
Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |
Artikelnummer | 443500 200 | |
EAN/GTIN | 4946368091303 | |
Nummer fabrikant | 506-207 |