Spanningszoeker Volt Detector EX-beschermd, contactloos, eenpolig, 12 - 1.000 V AC incl. 2x AAA-batterijen

Artikelnummer: 44309
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Spanningzoeker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44309
EAN/GTIN 4010995443092
Nummer fabrikant 44309
L-nummer L60210 10

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Geïntegreerde, heldere ledzaklamp.
  • Bespaart tijd: Snelle spanningscontrole door contactloos meten.
  • Verhoogt uw flexibiliteit: Spanningszoeker dekt een groot spanningsgebied van 12 - 1.000 V AC af.
  • Verbetert uw efficiency: Dankzij internationaal aangepaste meetpunt voor alle stopcontacten ter wereld bruikbaar.
  • Toepassing: Voor het herkennen en lokaliseren van spanningvoerende geleiders, kabelonderbrekingen en breuken, doorgebrande zekeringen, defecte lampen aan lichtsnoeren alsmede afzonderlijke draden-herkenning.
  • Meetcategorie: CAT IV 1.000 V
  • Normen: EPS 22 UKEX 1 333 X, EPS 19 ATEX 1 223 X
  • Spanning 12 - 1.000 V AC
  • CAT IV, 1.000 V, ATEX-gecertificeerd
  • 1-hands controle
  • 5-traps optisch signaal
  • In- en uitschakelbaar akoestisch signaal
  • Geïntegreerde zaklampfunctie
  • Voor het begin van een elektrotechnische installatie moeten elektriciens garanderen dat de werkomgeving spanningsvrij is. Om elektrische wisselvelden te kunnen testen of waarschijnlijke foutbronnen te kunnen opsporen, is een spanningszoeker nodig. Een eerste aanwijzing of er sprake is van spanningsvrijheid, is met de contactloze Wiha-spanningszoeker dankzij een optisch en akoestisch signaal mogelijk. Na het inschakelen geeft de permanent groene led de bedrijfsgereedheid aan. Bij de spanningscontrole branden afhankelijk van de sterkte van het elektrische wisselveld de leds van blauw (zwak) via oranje tot rood (sterk). Voor het gebruik zijn twee AAA-batterijen nodig, die bij de levering zijn inbegrepen. Als het apparaat 4 minuten lang niet gebruikt wordt, wordt het automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Een geïntegreerde ledzaklamp maakt de meetpuntverlichting mogelijk in donkere omgeving en kan door handmatig in- en uitschakelen als zaklamp gebruikt worden. De spanningszoeker met clip past dankzij zijn eenvoudig te hanteren maat comfortabel in iedere overhemd- en broekzak. Dankzij de internationaal aangepaste meetpunt is de spanningszoeker geschikt voor alle contactdoosvarianten ter wereld. De eenpolige spanningszoeker is onderhevig aan de norm EN 61010-1 / IEC 61326 en is ontworpen voor CAT IV 1.000 VAC. Bovendien is het gereedschap goedgekeurd volgens de ATEX-standaard voor het gebruik in explosiegevaarlijke zones (categorie II). Voor en na elk gebruik dient de spanningszoeker aan een bekende spanningsbron getest te worden, om de goede werking te waarborgen.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326, IP67

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Handgreepdiameter (mm): 28.5 mm
  • Totale lengte (mm): 150 mm
  • Spanning V AC (min): 12 V AC
  • Spanning V AC (max): 1000 V AC
  • Spanning V AC min - max: 12 - 1000
  • Contactloze spanningstest: Ja
  • ATEX-goedkeuring: Ja
  • Akoestisch signaal: Ja
  • Geïntegreerde zaklamp: Ja
  • Meetcategorie: CAT IV 1.000 V
  • Beschermingsklasse IP: IP67
  • Bedrijfstemperatuur min - max (°C): -20 - 40
  • met batterij / oplaadbare batterij: Ja
  • Batterijtype (IEC-aanduiding): 2x AAA-batterijenun
  • Batterijspanning (V): 1.5 V
  • Batterijcapaciteit (mAh): 1300 mAh
  • Batterijcapaciteit (Ah): 1.3 Ah
  • Gewicht batterij (g): 8 g
  • Totaal gewicht batterij in product (g): 16 g
  • Watt/uur (w/h): 1.95 w/h
  • Batterij geleverd in verpakking?: Nee
  • ″Batterij″ of ″cel″: Batterij
  • Aantal cellen: 2