820 N kleine meettafel 0-110 mm houder 3/8

Artikelnummer: 4430018
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
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
Producttype Meettafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4430018
EAN/GTIN 4059192017354
Nummer fabrikant 4430018
L-nummer L40080 2778

Omschrijving

Uitvoering:

  • Stevig ontwerp
  • Tafelblad van gehard staal
  • Stevige, gepolijste roestvrijstalen kolom
  • Verstelbare draagarm voor de indicator

Omschrijving:

Kleine stalen meettafel MarStand 820 N
  • Werkbereik a: 0 - 110 mm
  • Opname opening: 3/8″

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Tolerantie vlakheid DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
  • Naam productgroep: MarStand
  • Naam product: Kleine meettafel van staal
  • Type product: 820 N
  • Montagegat: 3/8″
  • Werkbereik a: 0 - 110
  • Gewicht product: 2.60 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen