820 N Kleine meettafel 0-110 mm

Artikelnummer: 4430000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Meettafel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4430000
    EAN/GTIN 4059192017347
    Nummer fabrikant 4430000
    L-nummer L40100 474

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Stevig ontwerp
    • Tafelblad van gehard staal
    • Stevige, gepolijste roestvrijstalen kolom
    • Verstelbare draagarm voor de indicator

    Omschrijving:

    Klein stalen meetplateau MarStand 820 N
    • Werkbereik a: 0 - 110 mm
    • Bevestigingsgat: 8H7

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Tolerantie vlakheid DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L in mm
    • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
    • Naam productgroep: MarStand
    • Naam product: Kleine meettafel van staal
    • Montagegat: 8H7
    • Type product: 820 N
    • Werkbereik a: 0 - 110
    • Gewicht product: 2.60 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen