817 h5 beugel voor cilinder stylus Ø6mm

Artikelnummer: 4429454
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
Producttype Hoogtemeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4429454
EAN/GTIN 4059192017330
Nummer fabrikant 4429454
L-nummer L40090 495

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bevestiging voor meetinzetten met 6 mm montageas
  • voor meten op grotere meetdiepte (817 h2)
  • zwenkbaar (817 h5), bijv. voor uitlijnen van een cilindersonde

Omschrijving:

817 h5 Draaibare steun voor cilinderdrukknop, plaats gat 6 mm
  • a = 35 mm
  • b = 54 mm
  • c = 86 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Draaibare steun voor cilindersondes
  • Naam productgroep: Hoogtemeters
  • Naam productgroep: Digimar
  • Type product: 817 h5
  • Afmeting c in mm: 86 mm
  • Afmeting b in mm: 54 mm
  • Afmeting a in mm: 35 mm