Universele meettafel, Tafel lengte: 180mm

Artikelnummer: 442940 180
Individual prices for business customers after login.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 74,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tafel lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Uitsteeklengte 180 mm
Meethoogte maximaal 180 mm
Zuil-⌀ 35 mm
Dwarsarm-⌀ 22 mm
Tafel lengte 180 mm
Tafel breedte 98 mm
Gewicht 13 kg
Producttype Meettafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 442940 180
EAN/GTIN 4030234000114

Omschrijving

Uitvoering:

Zware gietijzeren sokkel; rechthoekige meettafel. Meettafeloppervlak gehard en ultrafijn geslepen met verdiepte stofgroeven. Robuuste, geharde respectievelijk hardverchroomde middenzuil met grove schroefdraad en instelmoer. Geharde resp. hardverchroomde, horizontaal verstelbare dwarsarm voor (fijn-)meetklokken. Meetklokopname ⌀ 8 mm verwisselbaar (10 h7 op aanvraag).
Vlakheid ≤ 16 µm.