Kleine meettafel graniet, Type: 50

Artikelnummer: 442918 50

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 74,40 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 876/0

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 876/0
Uitsteeklengte 49 mm
Meethoogte maximaal 105 mm
Zuil-⌀ 22 mm
⌀ Meetklokopname 8 mm
Tafel-⌀ 50 mm
Totale hoogte 200 mm
Gewicht 2,3 kg
Producttype Meettafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 442918 50
EAN/GTIN 2050002040670
Nummer fabrikant 1B2-0050-00210

Omschrijving

Uitvoering:

Zware voet van gietijzer met stabiele meetzuil en robuuste meetklokhouder. Meetklokopname ⌀ 8 mm.
Meetoppervlak van robuust graniet.
Vlakheid ≤ 5 µm