{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 876/00 | |
Uitsteeklengte | 90 mm | |
Meethoogte maximaal | 100 mm | |
Zuil-⌀ | 22 mm | |
Tafel lengte | 75 mm | |
Tafel breedte | 65 mm | |
Totale hoogte | 200 mm | |
Gewicht | 3,2 kg | |
Producttype | Meettafel |
Artikelnummer | 442917 65X75 | |
EAN/GTIN | 4030234000299 |