Ladderdeel, roestvast staal V4A

Artikelnummer: 44286
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Speciale ladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44286
EAN/GTIN 4003866442867
Nummer fabrikant 44286
L-nummer L90010 1266

Omschrijving

Omschrijving:

Afstand tussen sporten: 280 mm.
Kokermaat: 60 x 25 mm.
Maten van de geperforeerde sport: 30 x 30 mm.
Bij de levering zijn per rvs ladder twee buitenliggende rvs ladderkoppelstukken (bnr. 44239) inbegrepen.

Kenmerk:

Aantal treden 4
Gewicht 6.7 kg
Ladderlengte 1.12 m
Materiaal rvs

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen