814 X kolom met meetkop 0-620 mm

Artikelnummer: 4426545
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
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
    Producttype Hoogtemeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4426545
    EAN/GTIN 4059192017071
    Nummer fabrikant 4426545
    L-nummer L40080 3030

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Gemakkelijke bediening dankzij zijdelingse handslinger op de meetkop
    • Constante meetkracht, naar keuze naar beneden of naar boven werkend
    • Op elk punt vast te klemmen voor markeerwerkzaamheden
    • Met fijninstelling
    • Onafhankelijk van het hoofd dankzij accuvoeding
    • Universeel gebruik dankzij veelzijdige accessoires

    Omschrijving:

    Hoogtemeet- en markeerapparaat Digimar 814 X Meetbereik: 0 - 620 mm
    • Cijferverhoging in mm: 0,001 mm, 0,01 mm
    • Cijferverhoging in inch: 0,00005 inch, 0.. 0005 inch
    • Foutlimiet_µm: 30 µm
    • Gegevensinterface: Opto RS-232C, Draadloos
    Omvang van de levering: Hoogtemeetapparaat inclusief bedienings- en weergave-element, tasterarm 814 t, kogeltaster 814 m, 8 mm, batterij, gebruiksaanwijzing, beschermkap, testrapport.

    Kenmerk:

    • Toepassing: Voor het meten van hoogtes en afstanden tussen gaten, oppervlakken en randen Voor het markeren en graveren van werkstukken
    • Meetbereik: 0 - 620 mm
    • Meetbereik: 0 - 24.4″
    • Foutlimiet inch: .0012″
    • functie: (MAX-MIN) voor concentriciteits- en vlakheidstests
    • Foutlimiet_µm: 30 µm
    • Haaksheidsafwijking in µm: 30 µm
    • Gewicht product: 8.72 kg
    • Meetkracht: 3 N
    • Cijferverhoging in mm: 0.01
    • Foutlimiet_inch: 0.0012 inch
    • Cijferverhoging in mm: 0.001
    • Numerieke toename in inches: 0.0005
    • Numerieke toename in inches: 0.00005

    Norm:

    Standaard fabriek

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen