814 m kogeltaster kogel-D = 7 mm

Artikelnummer: 4426528
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hoogtemeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4426528
EAN/GTIN 4059192017019
Nummer fabrikant 4426528
L-nummer L40080 1892

Omschrijving

Omschrijving:

  • 814 m kogeltaster, kogeldiameter 7,0 mm

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor montage in de tasterarm 814 t
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Kogelmeter
  • Naam productgroep: Hoogtemeters
  • Naam productgroep: Digimar
  • Type product: 814 m

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen