Uitvoering:
- Vervangbare meet- en markeerpunt met hardmetalen punt
- Praktisch handwiel voor positioneren en meten
- Fijne instelinrichting met borgschroef
- Ergonomische, stabiele voet
- Gehard, gelept voetstuk, daardoor soepel te bewegen
- Slede en rail gehard, roestbestendig
- Hoogcontrast LCD-scherm van 12 mm hoog
- Data-interface: USB, Opto RS232, Digimatic
- Levensduur batterij tot 3 jaar
Omschrijving:
Hoogtemeter en markeerapparaat Digimar 814 SR; Meetbereik: 0 - 350 mm; 0,01 mm / 0,0005 inch; Foutgrens_µm: 40 µm; Gegevensinterface: Opto RS-232C, Digimatic, USB, Draadloos; Leveringsomvang: Markeerstift, batterij, kartonnen doos, gebruiksaanwijzing
Kenmerk:
- Toepassing: Voor het aftekenen en markeren van werkstukken Voor het meten van hoogtes en afstanden
- Meetbereik: 0 - 350 mm
- Meetbereik: 0 - 14″
- Foutlimiet inch: .0016″
- Afmeting d in mm: 580 mm
- Afmeting b in mm: 180 mm
- Afmeting a in mm: 62 mm
- Foutlimiet_µm: 40 µm
- Afmeting c in mm: 35 mm
- Gewicht product: 7.00 kg
- Cijferverhoging in mm: 0.01
- Foutlimiet_inch: 0.0016 inch
- Numerieke toename in inches: 0.0005
Norm:
Standaard fabriek