Universele fijnmeettafel met 3D NOGA-statiefarm 400X250 mm

Artikelnummer: 442525 400X250

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 71,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tafel lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 876/1
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 876/1
    Actieradius 3D-statiefarm 290 mm
    Lengte statiefarm L1 133 mm
    Lengte statiefarm L2 113 mm
    Draadaansluiting M8
    Gewicht 17,5 kg
    Testrapport Testrapport van de producent
    Producttype Meettafel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 442525 400X250
    EAN/GTIN 2050001055408

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Meetvlak diamantgelept inclusief keuringscertificaat. Massieve 3D-statiefarm met mechanische centrale klemming. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering. Universele meetklokopname.
    Met fijninstelling, voor opspanschachten ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 inch en meetgereedschappen met zwaluwstaartgeleiding.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen