1/2″ TORX Dopsleutel E22

Artikelnummer: 4425 E22
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4425 E22
    EAN/GTIN 4991644081394
    Nummer fabrikant 4425 E22
    L-nummer L60050 5932

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 37 mm
    Dimensie D2: 24 mm
    D1: 25 mm
    Lengte: 15,5 mm
    Drive: 1/2″
    Vierkant stopcontact
    E22
    Binnenkant Torx
    Oppervlakte: verchroomd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen