815 P statief met ronde magnetische voetbevestiging 3/8 ″

Artikelnummer: 4422050
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetstandaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4422050
EAN/GTIN 4059192016692
Nummer fabrikant 4422050
L-nummer L40100 1166

Omschrijving

Uitvoering:

  • Uitschuifbare arm met één scharnier
  • Stabiele, ronde voet met permanente magneet
  • Zuil en uitschuifbare arm van roestvrij staal
  • Fijne instelling op de uitschuifbare arm
  • Aanduiding kan ± 90° worden gedraaid

Omschrijving:

Meetstandaard met magnetische voet MarStand 815 P
  • Totale hoogte 205 mm
  • Reikwijdte (max.) 130 mm
  • Opnameboring: .375″

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Montagegat: .375″
  • Totale hoogte: 205 mm
  • Uitsteeksel (max.): 130 mm
  • Fijnafstelbereik mm: 1.5 mm
  • Gewicht product: 0.70 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen