Statiefvoet, Type: S

Artikelnummer: 442140 S
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
334 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Schakelbare magneet
Draadaansluiting M5
Positionering draadaansluiting centrisch
Hechtkracht 320 N
Lengte 36 mm
Breedte 30 mm
Hoogte 36 mm
Producttype Magneetvoet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 442140 S
EAN/GTIN 4045197551207
Nummer fabrikant 442140 S
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Permanente magneetvoeten met prismazool en draaischakelaar. De magnetische kracht werkt via de prismatische en vlakke onderkant en de vlakke achterkant van de voet. Hecht op alle vlakke en cilindrische vlakken.
Sterke schakelmagneten met prismazool. Schakelen door middel van draaiknop.

T.b.v.:

Statiefarmen nr. 442110 en 442114.