Statiefvoet V

Artikelnummer: 442120 V
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Uitvoering Vacuümsokkel
    Draadaansluiting M8
    Positionering draadaansluiting zijkant
    Hechtkracht 350 N
    Lengte 100 mm
    Breedte 100 mm
    Hoogte 26 mm
    Producttype Magneetvoet

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 442120 V
    EAN/GTIN 7290003243327

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Permanente magneetvoeten met prismazool en draaischakelaar. De magnetische kracht werkt via de prismatische en vlakke onderkant en de vlakke achterkant van de voet. Hecht op alle vlakke en cilindrische vlakken.
    Vacuümsokkel voor hechting op alle vlakke en porievrije oppervlakken.

    T.b.v.:

    Statiefarmen nr. 442110 en 442114.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen