Scana B – Trapladder, 2 x 7 treden

Artikelnummer: 44207
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal treden 2×7
Materiaal aluminium
Opstapje uitvoering trap
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44207
EAN/GTIN 4003866442072
Nummer fabrikant 44207
L-nummer L90050 68

Omschrijving

Omschrijving:

80 mm diepe treden.
Bomen slijtvast geanodiseerd.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.

Kenmerk:

Werkhoogte 3.1 m
Belasting max. 150 kg
Gewicht 6.8 kg
Grondoppervlakte 1,28 m × 0,52 m
Ladderlengte 1.66 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal 216 mm
Aantal treden 2 × 7
Aantal treden 7
Diepte treden 80 mm
loodrechte ladderhoogte 1.52 m
Buitenmaat 0.52 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.