815 MF 3D meetverbindingstatief, actieradius 287 mm

Artikelnummer: 4420387
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Meetstandaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4420387
EAN/GTIN 4059192061777
Nummer fabrikant 4420387
L-nummer L40080 2633

Omschrijving

Uitvoering:

  • 3D-gearticuleerde arm, elke positie binnen de actieradius kan worden bereikt
  • Eenvoudige positionering van alle drie de gewrichten, veilig vastgezet met één handgreep
  • Zeer stevig gedimensioneerde componenten, voor zeer hoge stabiliteit en nauwkeurigheid
  • Onderhoudsvrij mechanisch klemsysteem
  • Zwart geanodiseerde armdelen van hoogwaardig lichtmetaal
  • Kijkmaathouder met 8 mm montagegat en zwaluwstaart voor voelermaatinstrumenten
  • Uitgerust met spelingsvrije precisie-fijninstelling
  • Uitstekend instelcomfort, hoge herhaalbaarheid
  • Uitstekend geschikt voor meetinstrumenten met ? m resolutie
  • Schuifmagneet met zeer hoge houdkracht

Omschrijving:

Meetstandaard met magnetische voet MarStand 815 MF
  • Totale hoogte 399 mm
  • Bereik (max.) 287 mm
  • Gat: 8H7

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
  • Naam product: Meetstandaard met magnetische voet
  • Naam productgroep: MarStand
  • Toepassing: Extra stabiele constructie met precieze fijnafstelling Speciaal ontworpen voor weergaveapparaten zoals precisie-indicatoren, meetklokken of lengtemeters met μm resolutie
  • Montagegat: 8H7
  • Type product: 815 MF
  • Basisoppervlak: 60 x 50 x 55 mm
  • Prisma voor asdiameter: 6 - 120
  • Houdkracht prisma: 800 N
  • Afmeting a in mm: 399 mm
  • Totale hoogte: 399 mm
  • Afmeting b in mm: 287 mm
  • Uitsteeksel (max.): 287 mm
  • Afmeting j in mm: 172 mm
  • Afmeting k in mm: 115 mm
  • Afmeting l in mm: 49 mm
  • Afmeting d in mm: 8 mm
  • Fijnafstelbereik mm: 2 mm