VDE-Einringschlüssel SW.14 mm L.184,1 mm

Artikelnummer: 44190014
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44190014
EAN/GTIN 4018754254040
Nummer fabrikant 44190014
L-nummer L60010 6492

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • VDE isoleert tot 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beschermende isolatie conform IEC 900 - AC/1000 V.

Kenmerk:

  • a: 15 mm
  • Hoogte mm (h): 12 mm
  • Gewicht: 82 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 14 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 14 mm
  • Breedte mm (b): 25,1 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen