VDE-Einringschlüssel SW.13 mm L.171,2 mm

Artikelnummer: 44190013
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 44190013
    EAN/GTIN 4018754254033
    Nummer fabrikant 44190013
    L-nummer L60010 6493

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
    • VDE isoleert tot 1000 V.
    • DIN EN 60900
    • Beschermende isolatie conform IEC 900 - AC/1000 V.

    Kenmerk:

    • a: 15 mm
    • Hoogte mm (h): 12 mm
    • Gewicht: 82 g
    • Breedte over vlakken [mm]: 13 mm
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 13 mm
    • Breedte mm (b): 23,6 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen