VDE-Einmaulschlüssel SW.10 mm L.140,7 mm

Artikelnummer: 44180010
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44180010
EAN/GTIN 4018754253968
Nummer fabrikant 44180010
L-nummer L60010 6534

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • VDE isoleert tot 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beschermd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Kenmerk:

  • a: 10,5 mm
  • Lengte [mm): 140,7 mm
  • Gewicht: 48 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 10 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 10 mm
  • Breedte mm (b): 26 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen