815 MB meetstatief met magnetische voetbevestiging 3/8

Artikelnummer: 4417050
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetstandaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4417050
EAN/GTIN 4059192016630
Nummer fabrikant 4417050
L-nummer L40100 1162

Omschrijving

Uitvoering:

  • Uitschuifarm met één scharnier
  • Aan/uitschakelbare magneet met hoge houdkracht
  • Magnetische kracht werkt via vlakke en prismatische onderkant en voorkant van de basis
  • Zuil en uitschuifbare arm van roestvrij staal
  • Fijne instelling op de uitschuifbare arm
  • Aanduiding kan ± 90° worden gedraaid

Omschrijving:

Meetstandaard met magnetische voet MarStand 815 MB
  • Totale hoogte 285 mm
  • Reikwijdte (max.) 190 mm
  • Gat voor opname: .375″

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Prisma voor asdiameter: 20 - 100
  • Montagegat: .375″
  • Houdkracht prisma: 450 N
  • Totale hoogte: 285 mm
  • Uitsteeksel (max.): 190 mm
  • Gewicht product: 2.20 kg
  • Fijnafstelbereik mm: 2 mm