815 MA meetstatief met magnetische voetbevestiging 3/8 ″

Artikelnummer: 4416050
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
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
Producttype Meetstandaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4416050
EAN/GTIN 4059192016616
Nummer fabrikant 4416050

Omschrijving

Uitvoering:

  • Uitschuifbare arm met twee gewrichten
  • Aan/uit magneet met hoge houdkracht
  • Magnetische kracht werkt via vlakke en prismatische onderkant en voorkant van de basis
  • Zuil en uitschuifbare arm van roestvrij staal
  • Fijne instelling op de uitschuifbare arm

Omschrijving:

Meetstandaard met magnetische voet MarStand 815 MA
  • Totale hoogte 285 mm
  • Reikwijdte (max.) 230 mm
  • Opnameopening: .375″

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Prisma voor asdiameter: 20 - 100
  • Montagegat: .375″
  • Houdkracht prisma: 450 N
  • Totale hoogte: 285 mm
  • Uitsteeksel (max.): 230 mm
  • Gewicht product: 2.50 kg
  • Fijnafstelbereik mm: 2 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen