815 MA meetstatief met magnetische voet

Artikelnummer: 4416000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetstandaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4416000
EAN/GTIN 4059192016593
Nummer fabrikant 4416000

Omschrijving

Uitvoering:

  • Uitschuifbare arm met twee gewrichten
  • Aan/uit magneet met hoge houdkracht
  • Magnetische kracht werkt via vlakke en prismatische onderkant en voorkant van de basis
  • Zuil en uitschuifbare arm van roestvrij staal
  • Fijne instelling op de uitschuifbare arm

Omschrijving:

Meetstandaard met magnetische voet MarStand 815 MA
  • Totale hoogte 285 mm
  • Reikwijdte (max.) 230 mm
  • Bevestigingsgat: 8H7

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Prisma voor asdiameter: 20 - 100
  • Houdkracht prisma: 450 N
  • Totale hoogte: 285 mm
  • Uitsteeksel (max.): 230 mm
  • Gewicht product: 2.50 kg
  • Fijnafstelbereik mm: 2 mm