Omschrijving:
80 mm diepe treden.
Bomen slijtvast geanodiseerd.
Groot platform met antislip-profiel.
Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
Spreidbeveiliging door hoogwaardig perlonband vanaf 6 treden.
Optimale stabiliteit van het platform door geëxtrudeerd aluminium profiel.
Twee valhevels van geëxtrudeerd profiel.
Kenmerk:
Werkhoogte 3.7 m
Belasting max. 150 kg
Gewicht 7.1 kg
Grondoppervlakte 1,7 m × 0,53 m
Kokermaat stijg- /steundeel 40mm / 40mm
Ladderlengte 2.52 m
Materiaal Aluminium
Platformbreedte 250 mm
Platformhoogte 1.7 m
Platformlengte 250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal 216 mm
Aantal treden incl. platform 8
Diepte treden 80 mm
loodrechte ladderhoogte 2.31 m
Buitenmaat 0.53 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.