Omschrijving:
80 mm diepe treden.
Bomen slijtvast geanodiseerd.
Groot platform met antislip-profiel.
Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
Spreidbeveiliging door hoogwaardig perlonband vanaf 6 treden.
Optimale stabiliteit van het platform door geëxtrudeerd aluminium profiel.
Twee valhevels van geëxtrudeerd profiel.
Kenmerk:
Werkhoogte 3.5 m
Belasting max. 150 kg
Gewicht 5.7 kg
Grondoppervlakte 1,25 m × 0,51 m
Kokermaat stijg- /steundeel 40mm / 40mm
Ladderlengte 2.29 m
Materiaal Aluminium
Platformbreedte 250 mm
Platformhoogte 1.47 m
Platformlengte 250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal 216 mm
Aantal treden incl. platform 7
Diepte treden 80 mm
loodrechte ladderhoogte 2.08 m
Buitenmaat 0.51 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.