Scana S – Trapladder, 4 treden

Artikelnummer: 44154
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 4
Materiaal aluminium
Opstapje uitvoering trap
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44154
EAN/GTIN 4003866441549
Nummer fabrikant 44154
L-nummer L90050 70

Omschrijving

Omschrijving:

80 mm diepe treden.
Bomen slijtvast geanodiseerd.
Groot platform met antislip-profiel.
Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
Spreidbeveiliging door hoogwaardig perlonband vanaf 6 treden.
Optimale stabiliteit van het platform door geëxtrudeerd aluminium profiel.
Twee valhevels van geëxtrudeerd profiel.

Kenmerk:

Werkhoogte 2.8 m
Belasting max. 150 kg
Gewicht 3.6 kg
Grondoppervlakte 0,82 m × 0,43 m
Kokermaat stijg- /steundeel 40mm / 40mm
Ladderlengte 1.59 m
Materiaal Aluminium
Platformbreedte 250 mm
Platformhoogte 0.81 m
Platformlengte 250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal 216 mm
Aantal treden incl. platform 4
Diepte treden 80 mm
loodrechte ladderhoogte 1.42 m
Buitenmaat 0.43 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.