Scana S – Trapladder, 3 treden

Artikelnummer: 44153
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Opstapje uitvoering Stufe
    Producttype Trapladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 44153
    EAN/GTIN 4003866441532
    Nummer fabrikant 44153
    L-nummer L90050 25

    Omschrijving

    Omschrijving:

    80 mm diepe treden.
    Bomen slijtvast geanodiseerd.
    Groot platform met antislip-profiel.
    Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
    Spreidbeveiliging door hoogwaardig perlonband vanaf 6 treden.
    Optimale stabiliteit van het platform door geëxtrudeerd aluminium profiel.
    Twee valhevels van geëxtrudeerd profiel.

    Kenmerk:

    Werkhoogte 2.6 m
    Belasting max. 150 kg
    Gewicht 3 kg
    Grondoppervlakte 0,67 m × 0,41 m
    Kokermaat stijg- /steundeel 40mm / 40mm
    Ladderlengte 1.36 m
    Materiaal Aluminium
    Platformbreedte 250 mm
    Platformhoogte 0.59 m
    Platformlengte 250 mm
    Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken
    Sporten-/tredenafstand verticaal 216 mm
    Aantal treden incl. platform 3
    Diepte treden 80 mm
    loodrechte ladderhoogte 1.2 m
    Buitenmaat 0.41 m

    Tip:

    Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen