Pendel vlak slijpwiel 300x50x127 mm 1 97A462H8AV237

Artikelnummer: 441348
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Vlakslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 441348
EAN/GTIN 9003174413486
Nummer fabrikant 441348

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schijf voor pendelvlakslijpen kan universeel worden gebruikt op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSSl. Dit wordt behaald door speciale aluminiumoxiden en mengsels met gesinterde aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindingssystemen. Er kunnen maximale materiaalafnamesnelheden worden behaald met mengsels van gesinterd aluminiumoxide zoals 454A. De volgende hoogkwalitatieve productlijn is de kunstharsgebonden VIB STAR CBN-schijf van Tyrolit.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : SD78A 462 II8P VB3 F
  • Afmeting (D x T x H): 300 x 50 x 127 mm
  • diameter: 300 mm
  • Sterkte: 50 mm
  • Boring: 127 mm
  • Korrelgrootte: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: HSS, Staal

Voordeel:

  • Goede materiaalafnamesnelheid
  • Universeel gebruik
  • Hoge economische efficiëntie

Toepassing:

  • Voor het vlak slijpen van werkstukken gemaakt van hooggelegeerd staal en HSS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen