815 GN-meetstatief met driehoekige voet 500 mm montage. 3/8

Artikelnummer: 4413051
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetstandaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4413051
EAN/GTIN 4059192016579
Nummer fabrikant 4413051
L-nummer L40080 2149

Omschrijving

Uitvoering:

  • Stevige basis voor hoge stabiliteit en stevigheid
  • Voetblad met handgreep
  • Statische ondersteuning dankzij drie steunvlakken
  • Zuil en steunarm van roestvrij staal
  • Fijne instelling op de verlengarm
  • Aanduiding kan ± 90° worden gedraaid
  • Gemakkelijk trillingvrij bewegen
  • Aan de voorzijde geslepen als aanslag voor geleiding langs randen en linialen

Omschrijving:

Meetstandaard met driehoekige voet MarStand 815 GN
  • Totale hoogte 500 mm
  • Reikwijdte (max.) 200 mm
  • Opnameopening: .375″

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor gebruik op meet- en regelplaten
  • Basisoppervlak: 190 x 180 mm
  • Montagegat: .375″
  • Afmeting a in mm: 500 mm
  • Totale hoogte: 500 mm
  • Afmeting b in mm: 200 mm
  • Uitsteeksel (max.): 200 mm
  • Afmeting c in mm: 25 mm
  • Diameter kolom c: 25 mm
  • Afmeting d in mm: 18 mm
  • Diameter kolom d: 18 mm
  • Gewicht product: 9.00 kg
  • Fijnafstelbereik mm: 2 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen