815 GN-meetstatief met driehoekige voet 300 mm montage. 3/8

Artikelnummer: 4413050
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetstandaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4413050
EAN/GTIN 4059192016562
Nummer fabrikant 4413050
L-nummer L40080 964

Omschrijving

Uitvoering:

  • Stevige basis voor hoge stabiliteit en stevigheid
  • Voetblad met handgreep
  • Statische ondersteuning dankzij drie steunvlakken
  • Zuil en steunarm van roestvrij staal
  • Fijne instelling op de verlengarm
  • Aanduiding kan ± 90° worden gedraaid
  • Gemakkelijk trillingvrij bewegen
  • Aan de voorzijde geslepen als aanslag voor geleiding langs randen en linialen

Omschrijving:

Meetstandaard met driehoekige voet MarStand 815 GN
  • Totale hoogte 300 mm
  • Reikwijdte (max.) 185 mm
  • Gat voor opname: .375″

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor gebruik op meet- en regelplaten
  • Basisoppervlak: 150 x 150 mm
  • Montagegat: .375″
  • Afmeting a in mm: 300 mm
  • Totale hoogte: 300 mm
  • Afmeting b in mm: 185 mm
  • Uitsteeksel (max.): 185 mm
  • Afmeting c in mm: 18 mm
  • Diameter kolom c: 18 mm
  • Afmeting d in mm: 14 mm
  • Diameter kolom d: 14 mm
  • Gewicht product: 4.20 kg
  • Fijnafstelbereik mm: 2 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.