Slijpschijf 100x20x20 mm A 36 N PREMIUM non-ferrometaal

Artikelnummer: 441250
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Afbraamschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 441250
    EAN/GTIN 9003174412502
    Nummer fabrikant 441250

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Onderhoudswerkzaamheden aan turbineschoepen, het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holle ruimtes en van ribbels verlopen probleemloos. Wij adviseren gebruik van een beschermkap bij diameters groter dan 80 mm.

    Kenmerk:

    • Form: 1F80 RECHTE SL.SCH. VEZELVERSTERKT
    • Specificatie : A 36 N- BFX /80
    • Afmeting (D x T x H): 100 x 20 x 20 mm
    • diameter: 100 mm
    • Sterkte: 20 mm
    • Boring: 20 mm
    • Korrelgrootte: 36
    • Vs /max: 80 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen
    • Gereedschap voor: Rechte slijpers

    Voordeel:

    • Geen vollopen van de schijf dankzij de speciaal ontwikkelde hechting, waardoor de schijf goed blijft snijden en een langere levensduur heeft
    • Al bij een zeer lage aandrukkracht toont de schijf een zeer hoge agressiviteit
    • Hoogste kwaliteit

    Wir empfehlen:
    • Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

    Toepassing:

    • Voor veeleisende toepassingen op moeilijk bereikbare plekken op non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium
    • Met name geschikt voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen en het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holtes

    Advies:

    • Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen