Slijpschijf 75x6x10 mm A30S PREMIUM staal

Artikelnummer: 441223
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Afbraamschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 441223
    EAN/GTIN 9003174412236
    Nummer fabrikant 441223

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Onderhoudswerkzaamheden aan turbineschoepen, het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holle ruimtes en van ribbels verlopen probleemloos. Wij adviseren gebruik van een beschermkap bij diameters groter dan 80 mm.

    Kenmerk:

    • Form: 1F80 RECHTE SL.SCH. VEZELVERSTERKT
    • Specificatie : A 30 S- BFX /80
    • Afmeting (D x T x H): 75 x 6 x 10 mm
    • diameter: 75 mm
    • Sterkte: 6 mm
    • Boring: 10 mm
    • Korrelgrootte: 30
    • Vs /max: 80 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Staal
    • Gereedschap voor: Rechte slijpers

    Voordeel:

    • Op staal afgestemd hechtingssysteem met een optimale agressiviteit en lange levensduur
    • Verhoogd rendement
    • Hoogste kwaliteit

    Wir empfehlen:
    • Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

    Toepassing:

    • Voor veeleisende werkzaamheden aan moeilijk bereikbare plekken op verschillende soorten staal
    • Voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen, het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holtes en de afwerking van lasnaden

    Advies:

    • Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen