Slijpschijf 60x10x10 mm A30S PREMIUM staal

Artikelnummer: 441219
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 441219
EAN/GTIN 9003174412199
Nummer fabrikant 441219
L-nummer L50140 1106
Fabrikant Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onderhoudswerkzaamheden aan turbineschoepen, het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holle ruimtes en van ribbels verlopen probleemloos. Wij adviseren gebruik van een beschermkap bij diameters groter dan 80 mm.

Kenmerk:

  • Form: 1F80 RECHTE SL.SCH. VEZELVERSTERKT
  • Specificatie : A 30 S- BFX /80
  • Afmeting (D x T x H): 60 x 10 x 10 mm
  • diameter: 60 mm
  • Sterkte: 10 mm
  • Boring: 10 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Op staal afgestemd hechtingssysteem met een optimale agressiviteit en lange levensduur
  • Verhoogd rendement
  • Hoogste kwaliteit

Wir empfehlen:
  • Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Toepassing:

  • Voor veeleisende werkzaamheden aan moeilijk bereikbare plekken op verschillende soorten staal
  • Voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen, het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holtes en de afwerking van lasnaden

Advies:

  • Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen