Minimeetstatief met permanente magneet en stangconstructie, Type: PH5000

Artikelnummer: 441187 PH5000
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte statiefarm L1 110 mm
Lengte statiefarm L2 110 mm
Draadaansluiting M5
Hechtkracht 300 N
Magneetvoet-⌀ 30 mm
Producttype Meetstatief

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 441187 PH5000
EAN/GTIN 7290005393143

Omschrijving

Uitvoering:

Compact meetstatief met sterke permanente magneet voor eenvoudige plaatsing in krappe werkruimtes. Opname voor Vario-meetklok voor schacht-⌀ 8 mm en zwenktasters met zwaluwstaartgeleiding.
Stangconstructie met centrale klemming voor stabiele en duurzame positionering.