Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Gelaste stalen buis en profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007. Platform van houten plaat, toplaag in beukendecor. Opbouwgeschroefde constructie van stalen buis. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Nuttige hoogte: 1050 mm, afstop beugelhoogte: 300 mm.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 600
laadvlak lengte (mm): 1070
laadvlak breedte (mm): 335
Laadvlakhoogte (mm): 271
Totale lengte (mm): 1070
Totale breedte (mm): 610
Totale hoogte (mm): 1321
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40
Wenk: Nuttige hoogte: 1050 mm, afstop beugelhoogte: 300 mm
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3