Keramische stift 52KE 30x40-6x40,R=5 mm 89A 60 M5 V38 PREMIUM HSS

Artikelnummer: 441033
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 441033
EAN/GTIN 9003174410331
Nummer fabrikant 441033
L-nummer L50220 44

Omschrijving

Omschrijving:

Bovendien bieden deze gereedschappen een optimale balans tussen materiaalafname en de te bereiken oppervlaktekwaliteit. Maximale bedrijfssnelheid: 35 m/s

Kenmerk:

  • Form: 52KE KEGELV. SLIJPSTIFT
  • Specificatie : 89A 60 M5 V38
  • Afmeting (D x T - S x L, R): 30 x 40 - 6 x 40, R=5 mm
  • diameter: 30 mm
  • Sterkte: 40 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: HSS
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Maakt het mogelijk om werkstukken tot in de kleinste tolerantiebereiken te bewerken
  • Biedt een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteit
  • Keramische hechting met edelkorund wit, speciaal voor hooggelegeerde staalsoorten en HSS

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 46 voor grof slijpen
  • Korrelgrootte 60 – 120 voor fijn slijpen
  • Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 35 m/s in acht

Toepassing:

  • Voor veeleisende werkzaamheden aan hooggelegeerde staalsoorten en HSS, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen

Advies:

  • Korrelgrootte 46 voor grof slijpen
  • Korrelgrootte 60 – 120 voor fijn slijpen
  • Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 35 m/s in acht

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen