XL Vorkringsleutelset 8-dlg.

Artikelnummer: 440XL.JP8PB
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440XL.JP8PB
EAN/GTIN 3662424158308
Nummer fabrikant 440XL.JP8PB
L-nummer L60130 10142

Omschrijving

Omschrijving:

  • Minder kracht nodig dankzij 30% langere sleutel
  • Betere toegankelijkheid, vooral op krappe plaatsen
  • Anti-slipfunctie: speciaal vorkontwerp minimaliseert onbedoeld wegglijden
  • Ring geslingerd op 15°
  • Zakje voor productiviteit en veiligheid = Snel opgeborgen, snel herkend, altijd bij u
  • Schokbestendig en bestand tegen chemicaliën

Kenmerk:

  • A [mm]: 150
  • L [mm]: 400
  • [g]: 850

Levering:

  • Houder voor 8 steeksleutels
  • 8 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen