Hydraulisch meetstatief (zonder voet) met mechanische fijninstelling aan de klokhouder 300 mm

Artikelnummer: 440840 300
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uitsteeklengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Uitsteeklengte 300 mm
    Draadaansluiting Buitendraad M8
    Positionering draadaansluiting centrisch
    Hechtkracht 800 N
    Producttype Meetstatief

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 440840 300
    EAN/GTIN 4260180710076
    Nummer fabrikant 104317

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hydraulisch meetstatief met centrale klemming. Eén hand kan vrij blijven voor het instellen van de meetklok. Alle scharnierpunten worden door de centrale knop strak vastgeklemd. Het gepatenteerde mechanisme zorgt voor een hoge druk, zodat de knop slechts met weinig kracht hoeft te worden vastgedraaid. Hydraulisch systeem door dubbele dichtingen beveiligd tegen olieverlies. De klemkracht kan traploos worden ingesteld. De statiefarmen zijn bij de meetklokopname 360° draaibaar en meer dan 180° zwenkbaar. Meetklokopname voor meetklokken met schacht-⌀ 8 mm of prisma.
    Alleen stangconstructie zonder voet.

    Tip:

    Hydraulische meetstatieven kunnen bij open klemming grote temperatuurschommelingen verdragen. Hierbij heeft de olie een bepaalde tijd nodig om de temperatuur aan te passen. In vastgeklemde toestand is een temperatuurverschil van maximaal 15 °C mogelijk zonder sterke drukschommelingen. Deze kunnen schade aan het statief of aan de vastgehouden voorwerpen veroorzaken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen