{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitsteeklengte | 400 mm | |
Draadaansluiting | Buitendraad M10 | |
Positionering draadaansluiting | zijkant | |
Hechtkracht | 1.000 N | |
Magneetvoet lengte | 81 mm | |
Magneetvoet breedte | 50 mm | |
Magneetvoet hoogte | 55 mm | |
Producttype | Meetstatief |
Artikelnummer | 440800 400 | |
EAN/GTIN | 4260180710045 | |
Nummer fabrikant | 106306 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hydraulisch magneetmeetstatief (met voet) met mechanische fijninstelling aan de klokhouder, Uitsteeklengte: 400mm
op aanvraag
Op voorraad
738 stuks direct leverbaar
312,00 €
€ 271,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar
€ 248,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar
€ 287,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Draadaansluiting | Buitendraad M10 | M8 | M8 |
Uitsteeklengte | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Hechtkracht | 1.000 N | 1.000 N | 1.000 N |
Producttype | Meetstatief | Meetstatief | Meetstatief |