1/2″ Dopsleutel (Whitworth inch) 3/16″

Artikelnummer: 4405W 3/16
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4405W 3/16
EAN/GTIN 4991644080021
Nummer fabrikant 4405W 3/16
L-nummer L60050 7909

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 37 mm
Dimensie D2: 21 mm
D1: 16,5 mm
Lengte: 9,5 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 3/16″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen